KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 40SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406561
品番
40SD14
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
14〜25
下穴径d(Φmm)
13