KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 60SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406963
品番
60SD12
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
12
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
下穴径d(Φmm)
13
軸穴径(Φmm)
14〜32