KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 60SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88407015
品番
60SD17
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
17
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
下穴径d(Φmm)
16
軸穴径(Φmm)
17〜55