KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
ステンレスオフセットリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88421191
品番
100-SUSOL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
ユニットリンク数
96
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.55