KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
ステンレスオフセットリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88421207
品番
25-SUSOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
ユニットリンク数
480
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88421207
25-SUSOL
35274967
KCM25SS-1OL
オフセットリンク
KANA(片山チエン)
1個
¥
255
欠品中
税込
¥
281
注文コードが変更になりました