KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ステンレスホローピンチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
注文コード
88421417
品番
50HP-SUST
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
アズワン品番
64-7416-32
最大許容張力(kN)
-