スプロケット 25A

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88423264 品番 25A10
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別) アウトレット
¥319259
歯数10 軸穴種別下穴タイプ 質量(kg)0.01 歯幅(mm)2.8 種類スプロケット 列数1 ピッチ径(Dp)(Φmm)20.55 外径(Do)(Φmm)23 チェーンNo.25 下穴径d(Φmm)6 スプロケット形状A形 軸穴径(Φmm)7〜

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
チェーンを使った回転装置

スリットカラーを使って、ボス付のスプロケットよりコンパクトに設計できました。

対象商品:
88423501
2018-11-04
用途:
チエーンと組み合わせて品物の運搬に使用
株式会社スカイ・テクノ 様

包装・梱包・精度については問題なし、できれば中心の下穴寸法を何種類か準備して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
88423535
2018-05-26
用途:
動力系駆動箇所に使用
Smart 様

発送の対応もOK! 製品自体もOK! さすが有名メーカー物です。

対象商品:
88423544
2015-08-11
用途:
5インチゲージの庭鉄道

電気機関車デキ3を手作りして、快調に走っています。動力をチェーン駆動として、25Aがジャストフィット。手作りには、モノタロウは大切な部品倉庫です。

対象商品:
88423316
2015-10-13
用途:
エンジン出力伝動

12歯〜24歯および70/75歯を利用しているが板厚のばらつきが大きく、歯の部分の処理が悪い/雑、多少値段が上がってもしっかりしたものを希望する、もし日本製ならば失格!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする