25A25 スプロケット 25A KANA(片山チエン) 88423361

スプロケット 25A

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数25
25
10
12
13
14
15
16
17
18
20
24
27
28
29
30
32
33
35
36
37
38
40
42
45
50
55
60
70
75
80
11
19
21
22
23
内容量1個注文コード88423361品番25A25
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
歯数25軸穴種別下穴タイプ質量(kg)0.04歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)50.66外径(Do)(Φmm)54チェーンNo.25下穴径d(Φmm)9スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)10~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: チェーンを使った回転装置

スリットカラーを使って、ボス付のスプロケットよりコンパクトに設計できました。

対象商品 : 88423501
2018-11-04
用途: チエーンと組み合わせて品物の運搬に使用
株式会社スカイ・テクノ

包装・梱包・精度については問題なし、できれば中心の下穴寸法を何種類か準備して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 88423535
2018-05-26
用途: 動力系駆動箇所に使用
Smart

発送の対応もOK! 製品自体もOK! さすが有名メーカー物です。

対象商品 : 88423544
2015-08-11
用途: 5インチゲージの庭鉄道

電気機関車デキ3を手作りして、快調に走っています。動力をチェーン駆動として、25Aがジャストフィット。手作りには、モノタロウは大切な部品倉庫です。

対象商品 : 88423316
2015-10-13
用途: エンジン出力伝動

12歯~24歯および70/75歯を利用しているが板厚のばらつきが大きく、歯の部分の処理が悪い/雑、多少値段が上がってもしっかりしたものを希望する、もし日本製ならば失格!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする