KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBK35B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
11
軸穴径(Φmm)
14
注文コード
88426721
品番
FBK35B11D14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
歯数・軸穴径
が
88
種類から選べます
他の種類を見る
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
軸穴径(Φmm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88426721
FBK35B11D14
07038447
FBK35B11D14
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,090
税込
¥
1,199
注文コードが変更になりました