KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBK60B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88431926
品番
FBK60B23D28
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
23
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
28