KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN60SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88436494
品番
FBN60SD17D30
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
17
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
30