曜日別特売
HG120A11H スプロケット HG120A KANA(片山チエン) 88438506

スプロケット HG120A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)26~
内容量1個注文コード88438506品番HG120A11H
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
スプロケット形状A形歯数11軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120下穴径d(Φmm)25軸穴径(Φmm)26~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする