KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG40A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88440466
品番
HG40A19H
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
15〜
下穴径d(Φmm)
14