KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG40A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88440667
品番
HG40A45H
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
45
軸穴径(Φmm)
17〜
下穴径d(Φmm)
16