KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG50A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88440886
品番
HG50A10H
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
11〜
下穴径d(Φmm)
10