KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG50A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88440913
品番
HG50A13H
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
13〜
下穴径d(Φmm)
12