KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG60A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88441543
品番
HG60A10H
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
10
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
下穴径d(Φmm)
14
軸穴径(Φmm)
15〜