KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット K35B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442821
品番
K35B10
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
下穴径d(Φmm)
8
軸穴径(Φmm)
9〜10