KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK60-2B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88446705
品番
NK60-2B14
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
11.3
チェーンNo.
60-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
17〜42
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
16
歯部処理
歯先高周波焼入
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。