KANA(片山チエン)
スプロケット SUS40B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88448157
品番
SUS40B10
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
10~18
下穴径d(Φmm)
9