※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT100 チェーンデタッチャー KANA(片山チエン) 88475387 DT100 チェーンデタッチャー KANA(片山チエン) 88475387 DT100 チェーンデタッチャー KANA(片山チエン) 88475387

チェーンデタッチャー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88475387 品番 DT100
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。

使用チェーン60〜100 寸法A(mm)100 寸法L(mm)300 種類チェーン用加工器具
注意
※チェーンのピン突起部をグラインダー等で必ず削り落としてからご使用下さい。

商品説明動画

KANAチェーンデタッチャー
この動画は、24人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88475396
2018-08-07
用途:
機械修理及び特殊生産工程での使用。
飯田工業株式会社 様 (製造業)

商品説明では四種類のチェーンカットに兼用出来るとの事なので、これ一つで作業できるのは嬉しい。ただチェーンシャフトの頭をサンダ等で削るのは煩わしいが、通常のチェーンカッタよりも、簡単でスッポと抜けるのが気持ちいい。

対象商品:
88475396
2016-10-01
用途:
シャッターのローラーチェーンを修理

一般的なオーバースライダーに使用されている、ローラーチェーンの取り換えに非常に役に立った。

対象商品:
88475396
2015-06-17
用途:
コンベアー及びスタッカクレーン
建設業・工事業

小型で軽くて使いやすいです。
狭いところでも使えます。
ピンが折れやすいので、スペアーピンはありますか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
カッターピンでしたら、
http://www.monotaro.com/g/00183172/
にて販売しておりますので、ご確認頂けると幸いです。

対象商品:
88475396
2015-02-16
用途:
装置メンテナンス
合同会社 ケーエンジ 様

一部に使いにくいとかの意見もありますが

装置関係の仕事が長く経験上からの意見ですが

良い道具でも癖があると誰でも好評化と言うわけではないですね

これも癖がありチェーンを抜くときにセンターに当てて

回しながらもセンターの補正をすることは書くこととは違い

数をこなさないと難しい事じゃないかと思います。

回すときに力が回転方向に影響されてずれたりします。

個人的にはシンプルな構造で良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする