KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット 2050B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
注文コード
88475737
品番
2050B61/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
歯数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2050
下穴径d(Φmm)
12
軸穴径(Φmm)
13〜25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88475737
2050B61/2
07045745
2050B61/2
ニバイピッチスプロケット
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました