KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
フィットリンクローラチェーン FT35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88478923
品番
FT35-172J
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
ユニットリンク数
172
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.16
商品説明動画
KANA-フィットリンクローラチェーン
参考になった