ストレートパンチチェーンカッター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88483726 品番 ST100
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法A(mm)180 寸法B(mm)200 寸法C(mm)40 使用チェーン100 種類チェーン用加工器具

商品説明動画

KANAストレートパンチチェーンカッター
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88483823
2018-07-12
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

今迄はネジ込み式のチェーンカッターを使ってましたが、
今迄より格段に楽でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする