ストレートパンチチェーンカッター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88483787 品番 ST50
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)180 寸法B(mm)150 寸法C(mm)39 使用チェーン50 種類チェーン用加工器具

商品説明動画

KANAストレートパンチチェーンカッター
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88483823
2018-07-12
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

今迄はネジ込み式のチェーンカッターを使ってましたが、
今迄より格段に楽でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする