KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の チェーン関連機器
ストレートパンチチェーンカッター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88483805
品番
ST60
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
40
使用チェーン
60
種類
チェーン用加工器具
商品説明動画
KANAストレートパンチチェーンカッター
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった