エンプラチエーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3m) ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)- 注文コード88485512 品番CE400T
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はピッチ・リンク内幅など3種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)- ユニットリンク数240 材質(本体)ポリアセタール樹脂 種類直乗せ搬送チェーン 列数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする