KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAステンレスチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88488285
品番
KANA50-SUSJL
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
トラスコ品番
417-4551
材質(本体)
SUS304
質量(g)
13
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.69