事務用クラフト封筒

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88634052 品番 カク0 85G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
サイズ角形0号 長さ(mm)382 幅(mm)287 タイプレントゲンフィルム用 坪量(g/m2)85 郵便番号欄なし メーカー商品コード007520000 窓枠なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
発送時
卸売・小売業

いつも購入させてもらってます、何度リピートしたか分からない。
中身が透けず厚みもちょうどいい。

2026-01-05
用途:
商品の発送
製造業

しっかりしていて使いやすいです。
クリックポストなどメール便出荷時に使っています。ぷにょぷにょしないので3cm厚みまでしっかり入り使いやすいです。

2025-12-13
用途:
書類や通販での送付用に
有限会社スミカワコーヒ院研究所 様 (卸売・小売業)

書類や通販での送付用に使用しています。素材もしっかりしているので安心感があります。封かんテープはついていませんが、その分少し安いので、こちらを選んでいます。

2025-07-19
用途:
冊子発送
その他業種

郵便料金値上がりの折、50グラム以内におさまる唯一の封筒かと思っています。

2026-01-23
用途:
書類発送

何度も注文しており、問題なく使用できています。
今後も利用したいです。

対象商品:
88634077
2025-03-16
用途:
書類の郵送
金融・保険業

お客様に書類を郵送する際、社名入りの封筒を購入し使っていましたが 単価が高く経費がかかる。でも、送らなくては行けない。と思っていたところこの封筒に目をつけました!かなりの単価の差があったのでとても助かっています。

2024-10-15
用途:
書類のやりとり
製造業

親会社や他事業所とのやり取りに、社名入り封筒を使用するのはもったいないためそれ用に安価なものを購入しました。
とても安かったのですが思ったよりしっかりしていて透けて見えるということもなくよかったです。

対象商品:
88634113
2024-11-06
用途:
梱包
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

DVDやプレステのソフトがちょうど入るサイズ
紙も頑丈で使い勝手がよいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする