曜日別特売
- SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無) TKG 88638401

SAパワー・デンジ 外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)36
容量(L)12
内容量1個注文コード88638401品番-
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理をサポートします。 (寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)

容量(L)
12
呼び寸法(cm)
36
質量(kg)
3.85
外径×深さ(Φmm×mm)
376×120
底径(Φmm)
340
底面の厚さ(mm)
3
TKG品番
9-0011-0306
TKG品番(2017)
6-0011-0306
注意
※蓋は<ANB30>「SAパワー・デンジ用鍋蓋」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする