曜日別特売
- SAパワー・デンジ アルファ 円付鍋 TKG 88639372

SAパワー・デンジ アルファ 円付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)42
容量(L)22
内容量1個注文コード88639372品番-
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

パワー・デンジ α(アルファ)(モリブデン鋼)Point 業務用電磁調理器に最適な極厚底単層構造に内面ストロングコート加工でお手入れが簡単。 こびり付き易い食材もラクラク洗浄できます。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。 ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。洗いが簡単!・内面/ストロングコート加工(純フッ素樹脂2コート加工) こびり付き易い食材も簡単に洗浄でき、お手入れが簡単です。IH対応

容量(L)22呼び寸法(cm)42質量(kg)4.05外径×深さ(Φmm×mm)435×185底径(Φmm)320底面の厚さ(mm)2TKG品番9-0012-0706TKG品番(2017)6-0012-0706
注意
※ストロングコート加工を長くお使いいただく為に 調理中は固い金属製のヘラ等のご使用は避けて下さい。※蓋は<ANB30>「SAパワー・デンジ用鍋蓋」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする