曜日別特売
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647361

※コーナー部にも厚みをもたせています

- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647361
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647361
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647361

TKG アルミニウム 外輪鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)33
容量(L)9.4
内容量1個注文コード88647361品番-
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

表面にアルマイト加工を施すことにより 柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。 食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので 、扱いやすくお手入れが簡単になります。

容量(L)
9.4
呼び寸法(cm)
33
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.8
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
336×110
TKG品番
9-0031-0305
TKG品番(2017)
6-0035-0305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする