曜日別特売
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647377

※コーナー部にも厚みをもたせています

- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647377
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647377
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647377

TKG アルミニウム 外輪鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)36
容量(L)12.2
内容量1個注文コード88647377品番-
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

表面にアルマイト加工を施すことにより 柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。 食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので 、扱いやすくお手入れが簡単になります。

容量(L)
12.2
呼び寸法(cm)
36
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.9
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
366×120
TKG品番
9-0031-0306
TKG品番(2017)
6-0035-0306
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする