TKG
TKGの 料理道具
TKGの 麺台・のし台・こま板
SA木製こま板 手無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88750724
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
手無
材質
サワラ
質量(kg)
0.27
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×35
TKG品番
9-0398-0701
TKG品番(2017)
6-0360-0701