TKG
TKGの 料理道具
TKGの 麺台・のし台・こま板
SA木製こま板 手無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88750733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
手無
材質
サワラ
質量(kg)
0.22
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×200×35
TKG品番
9-0398-0702
TKG品番(2017)
6-0360-0702