抗菌泡立て 2ライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88779205 品番 AG30-7
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。
線材が抜けません。
文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。
柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。

イエロー 全長(mm)300 材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 直径(Φmm)80 差込み線数(本)7 TKG品番9-0501-0305 TKG品番(2017)6-0449-0305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする