シリコン フラット・ウィスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88780702 品番 74697011
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中。少量のものや浅い容器などでの撹拌に最適。デリケートな食材の取り出しにもご使用できます。

全長(mm)254 フロスト TKG品番9-0482-0505 TKG品番(2017)6-0430-0505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする