防滴型デジタル温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88811371 品番 ET510
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

約5秒(使用環境による)の高速測定。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)230 質量(g)約30 測定範囲(℃)-45〜+200 針径×長さL(Φmm×mm)3.5×120(センサー針) TKG品番9-0618-0701 付属品LR44ボタン電池1個、プローブキャップ。 材質本体:ABS プローブ:SUS305BA 測定精度±1℃(0〜+100℃)、±2℃(その他の範囲) 分解能(℃)0.1 機能オートパワーオフ機能。ホールド機能付。 温度表示方式デジタル 特性防滴 防水保護等級IP54 TKG品番(2017)6-0551-0601 温度計の種類防滴温度計

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811371
2021-01-03
用途:
湯温測定時
サービス業

温度測定時の結果表示が早く使い勝手は良いです。
値段がもう少し安いと有難いですね。

対象商品:
88811387
2019-02-21
用途:
塗料製造時の温度確認

見やすくて良いのですが、価格がもう少し下がればありがたいです。

対象商品:
88811387
2016-10-30
用途:
コーヒー焙煎機
農・林・水産業

針の部分が長いので購入してみました。温度計はいろいろあるので、購入前にしっかり検討した方が良いですネ。商品自体には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする