曜日別特売
ET520W 防滴型デジタル温度計 ビーアンドケイ 88811387

防滴型デジタル温度計

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(℃)-45~+250
内容量1個注文コード88811387品番ET520W
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

約5秒(使用環境による)の高速測定。

全長(mm)410質量(g)約50測定範囲(℃)-45~+250針径×長さL(Φmm×mm)3.5×300(センサー針)TKG品番9-0618-0702付属品LR44ボタン電池1個、プローブキャップ。材質本体:ABS プローブ:SUS305BA測定精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(その他の範囲)分解能(℃)0.1機能オートパワーオフ機能。ホールド機能付。温度表示方式デジタル特性防滴防水保護等級IP54TKG品番(2017)6-0551-0602温度計の種類防滴温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88811371
2021-01-03
用途: 湯温測定時
サービス業

温度測定時の結果表示が早く使い勝手は良いです。
値段がもう少し安いと有難いですね。

対象商品 : 88811387
2019-02-21
用途: 塗料製造時の温度確認

見やすくて良いのですが、価格がもう少し下がればありがたいです。

対象商品 : 88811387
2016-10-30
用途: コーヒー焙煎機
農・林・水産業

針の部分が長いので購入してみました。温度計はいろいろあるので、購入前にしっかり検討した方が良いですネ。商品自体には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする