SN-1200 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研 88811721 SN-1200 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研 88811721 SN-1200 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研 88811721

防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811721 品番SN-1200
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電源アモルファス太陽電池 最小表示0.1 測定範囲(℃)-59.9〜+99.9 測定精度±1(-20〜+40)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃)-59.9〜99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 リード線(m)1 設置方式マグネット付き 特性防水 TKG品番9-0622-0201 TKG品番(2017)6-0554-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811721
2014-07-22
用途:
洗浄用温水温度計
株式会社コワダヤ 様

これまで使用していた温度計は表示部とセンサー部が一体であった。(価格は今度の温度計の2/3)
使用中に内部に蒸気が侵入して表示部が故障した。
今回はセンサーより離れた環境に表示部を設置できるので、故障が少ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする