OY14 18-8湯煎式おでん鍋 12・13A 兼光産業 88833446

18-8湯煎式おでん鍋 12・13A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は外形寸法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×360×240
注文コード
88833446
品番
OY14
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

ガス式おでん鍋
型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。

サイズ
尺4寸
ガスの種類
12A・13A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×360×240
仕切り
4
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
403×337×92
材質
コンロ:SUS403、鍋:SUS304
接続口径(Φmm)
9.5
TKG品番
9-0825-0404
TKG品番(2017)
6-0737-0405

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする