曜日別特売
YK1500V セルフバスケット 深型 よし与工房 88906334

セルフバスケット 深型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード88906334品番YK1500V
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×330×120グリーン材質PP幅(mm)440高さ(mm)120奥行(mm)330TKG品番9-1154-1104TKG品番(2017)6-1032-1004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 製品の検体の運搬
製造業

検体を運ぶのにちょうどよい高さで持ち手もついているので安定してはこべる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする