※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19Φx4m V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス 88931534 19Φx4m V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス 88931534

V.S.ホース V.S.-C型

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)19 長さ(m)4 注文コード88931534 品番19Φx4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど143種類から選べます 他の種類を見る

内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。

内径(Φmm)19 外径(Φmm)24 長さ(m)4 用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 質量(kg)0.84 灰/透明 ピッチ(mm)5.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(mm)19 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水(泥水/スラリー) 呼び径(inch)3/4 許容曲げ半径(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/内面平滑性/滑り性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88931534 19Φx4m 52979019 22105-019 4m TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 6,298 税込6,928 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88931534
2021-01-21
用途:
農機具のトラクター
農・林・水産業

ダッシュポンプ付属の吸入ホースが4mでは少し短かったので延長のため購入、問題なく使えてます。

対象商品:
88932322
2017-10-23
用途:
ポンプの吸水管
矢野防災設備株式会社 様

リピート購入です。扱いやすく丈夫で軽くてよい商品です。

対象商品:
88931762
2017-09-05
用途:
ポンプの吸管
農・林・水産業

取り付けが簡単にできました。他の物より柔らかい感じがしました

対象商品:
88932322
2015-03-10
用途:
ポンプの吸水側ホース
株式会社北海技研工業 様

特に使用上の問題はない。

対象商品:
88931507
2017-05-02
用途:
機器メンテナンス

10m欲しかったのですが、間違えて
1mを10個購入してしまい端数がたくさんでることになってしまい、
再度よく見ると10m巻のものが選べる状態で、しかもそちらのほうが
安かった、、私の不注意ですがホースなのでm買いしている感覚になっていたのが今回の失敗です。買い直しです(*_*)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする