ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
Han EEE型コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88965597
品番
09320643001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
サイズ
24B
タイプ
オス
コンタクト数
64+PE
定格電流(A)
16
定格電圧
500V
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途Eコンタクトが必要になります