WHISeL レディースシングルコート WH2212

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89157406 品番 WH2212
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10442レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

ホワイト サイズL タイプ名入れ可 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)107 生地ウエザー 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制菌加工、リネン対応 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする