WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10142

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89158413 品番 WH10142
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。程良いタックが動きに沿ってしなやかなライン!

ホワイト サイズL 股下(cm)73 ウエスト(cm)62〜76 ヒップ(cm)106 仕様ウエスト総ゴム タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル85/綿15 生地ミューファントリコットニット 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応 性別女性用 股下(実寸)(cm)78フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする