WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10312

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89159707 品番 WH10312
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。膝から裾へのまっすぐラインで美スタイルが完成!

ホワイト サイズL ウエスト(cm)62〜70 ヒップ(cm)98 色番10 仕様ウエストゴム(両サイド)(脇ポケット無しのスッキリタイプ) タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)78 生地トリコットニット 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応 性別女性用 股下(実寸)(cm)83フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする