WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10342

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89159847 品番 WH10342
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。程良いタックが動きに沿ってしなやかなライン!

ホワイト サイズM ウエスト(cm)58〜72 ヒップ(cm)102 色番10 仕様ウエスト総ゴム タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)75 生地トリコットニット RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応 性別女性用 股下(実寸)(cm)80フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89159856
2021-07-28
用途:
作業着として
卸売・小売業

素材にニットとあるのですがストレッチ性はほぼありません。でもゆったりシルエットなので屈伸時などにも問題なく動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする