WHISeL チュニック WH10701

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89161764 品番 WH10701
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ほんのり愛らしい小さな衿とパイピング。銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。WH10112レディースパンツ(すっきり)、WH10142レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)110 着丈(cm)70 裄丈(cm)42.5 仕様小物用二重ポケット タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル85/綿15 生地ミューファントリコットニット 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする