曜日別特売
WH10701 WHISeL チュニック WH10701 自重堂 89161825

WHISeL チュニック WH10701

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード89161825品番WH10701
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ほんのり愛らしい小さな衿とパイピング。銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。WH10112レディースパンツ(すっきり)、WH10142レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

ブルーサイズ3L胸囲(cm)110着丈(cm)70裄丈(cm)42.5仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル85/綿15生地ミューファントリコットニット色番27RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする